Beli non woven fabrics di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tokyo Medical WiperDeskripsi:-Made of clean non-woven fabric entangled with high pressure water current.-Can be used both dry or wet by impregnated with alcohol.atribut:
- Sheet Size (mm): 170x300
- Number of Sheets: 300sheet
- Material: Rayon Non Woven Fabric
- SAKURA Fuel Filter Automotive for UD Trucks (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)atribut:
- Filter Type: Fuel Filter
- Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS)atribut:
- Color: Buram
- Non Brand Art Carton Paper Custom (Kertas Karton)atribut:
- Thickness (gsm): 80-100
- Color: White
- TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric RollDeskripsi:-Can be used as a dispensing type refill roll.-Uses a non-woven cloth made by ELLEAIR.-There is less fluff and less stiffness making it suitable for hard wiping.-Convenient hand palm size where 2 to 3 sheets can be connected for use as a large wipe.-Strong and durable, it can be used even if it is wet as it has sufficient strength.-Can be placed horizontally or vertically for use depending on the usage location.-Dirt wiping of manufacturing plants, disinfection work of food processing plants, inspection equipment maintenance.-Perforated Sewing Machine.atribut:
- Quantity per case: 250 cutsx1 roll
- Compatible Paper Tube Inner Diameter (mm): 24
- Color: White
- Roll Diameter (mm): 140
- Material: Pulp/Polypropylene(PP)Non-Woven Cloth
- Size (cm): 23x20
- Size (mmxm): 230x50
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
- Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop)Deskripsi:Mop Pel P15 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Gampang Dijemur- Tahan Lamaatribut:
- Dimensions Box (mm): 1160x400x335
- Handle Length (cm): 110
- Color: White
- Sigmacell GeotextileDeskripsi:Non Woven Geotextile 150grFilterisasi, pemisah, kantong vertical gardenatribut:
- Size (m): 4x100 (per roll)
- Stella Pengharum Ruangan Aerosol Parfum'istatribut:
- Volume (ml): 350+50
- Packaging: Kaleng Aerosol
- MIDORI ANZEN Cut Resistant Gloves Mk-100 (Sarung Tangan)Deskripsi:Automotive, metalworking, civil engineering and construction, cleaning, solar cell industry.atribut:
- Size: free
- Weight (g): 58
- Gauge Number: 7
- Material: Front and back: Kevlar yarn (Dupont)
- Quantity (Twin): 1
- Cut Resistance: EU cut level 4
- Functions: Heat and cut resistant
- Middle Finger Length (cm): 8.5
- Palm Circumference (cm): 20
- TRUSCO Number: 335-7074
- Thickness (mm): 3.38
- Total Length (cm): 24
- SAGA (Textile) Tag GunDeskripsi:Indohose SAGA 55S Tag Gun Mark II Alat Pemberi Label / Tembakan Label
- Non Brand PVC Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)Deskripsi:Standard roller covers are over 4 in. long, but can be as large as 18 in. Roller covers are tubes topped with an absorbent material that slips over the paint roller frame. They are often made of synthetic fabrics (woven or knitted), such as polyester or foam, as well as natural fibers like mohair or lamb's wool. Covers come in a range of nap sizes. The thicker the nap pile, the more paint it holds.atribut:
- UNSPSC: 40142318
- Application: Non-Potable Water; Potable Water
- Color: Gray
- Fitting Compatibility: Schedule 80
- Material: PVC
- Maximum Operating Pressure (psi): 425 (@ 73°F)
- Maximum Operating Temperature (°F): 140
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Nominal Pipe Size (inch): 1/2
- Outside Diameter (inch): 21/25
- Overall Length (inch): 10
- Schedule: Schedule 80
- Side A Connection Type: Threaded
- Side A Gender: Male
- Side A Thread Type: NPT
- Side B Connection Type: Threaded
- Side B Gender: Male
- Side B Thread Type: NPT
- Standards: ASTM D1784; ASTM D2467; NSF 14; NSF 61
- Thread Configuration: Threaded on Both Ends
- NIHON KENSHI Non-Woven Fabricatribut:
- Width (mm): 150
- Canon Printer Laser Image Class A3 Color (Print dan Fotokopi)atribut:
- Standard Function: Color Copy, Print Network, wifi 5 Color Scan to e-Mail
- Paper Source: 250 Sheets x 2 (Cassette 1,); 100 Sheets (Bypass)
- Actual Resolution (dpi): 1200 x 1200 (Print)
- Compatible Ink: Canon Toner Cartridge 335E
- Edit & Preview: Full Monocrom LCD
- Maximum Custom Width (mm): 304.8 – 457.2
- Minimum Custom Width (mm): 76.2 – 120
- Monthly Duty Cycle: 75.000/120.000
- Original Size: F4 (Maximum)
- Paper Type: Plain, Heavy, Label, Envelope
- Power Consumption (W): Approx. 530/540
- RAM Memory: 512/2GB
- Speed (ppm): 26 / 31 pages / minute (A4) B/W & Color
- User Interface: Yes
- Zoom (%): 25 - 400
- monotaro.id Scissor Black Handle (Gunting)atribut:
- Color: Hitam
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Assorted Color
- Type: Lembaran
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
Daftar Harga non woven fabrics Terbaru October 2026
| Tokyo Medical Wiper | Rp399.900 |
| Rocket Pack Bubble Wrap Ro-Air (Plastik Gelembung) | Rp129.900 |
| SAKURA Fuel Filter Automotive for UD Trucks (Saringan Bahan Bakar Kendaraan) | Rp49.900 |
| Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS) | Rp169.900 |
| Non Brand Art Carton Paper Custom (Kertas Karton) | Rp199.900 |
| TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll | Rp389.900 |
| monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm | Rp11.900 |
| Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop) | Rp23.900 |
| Joyko Scissor SC Series (Gunting) | Rp5.900 |
| Sigmacell Geotextile | Rp6.499.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Rocket%20Pack%20Bubble%20Wrap%20Ro-Air%20(Plastik%20Gelembung)/pcP105606912-1.jpg)
/5jP103465199-2.jpg)
/ppP111313925-1.jpg)
/niP111313846-1.jpg)


/kxP105232753-1.jpg)
/P101524290-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong%20Aramid/MIDORI%20ANZEN%20Cut%20Resistant%20Gloves%20Mk-100%20(Sarung%20Tangan)/7dP103650265-1.jpg)
%20Tag%20Gun/77P107655259-1.jpg)
/11P109994037-11.jpg)

/0mP111269022-1.jpg)
/e5P110941509-3.jpg)
/7rP101002279-18.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)